オプション/配線ダクト_山金工業製ワークテーブル用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09279500 品番 SHD-1800-BK
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

作業台周りの整理整頓に!配線コードやOAタップをダクト内にスッキリと収納できます。
山金工業製ワークテーブルのほとんど※に取り付けが可能です!
サイズは間口1800mm用と間口1500mm用の2種類があります。
コード通し穴は間口1800mm用は11カ所、間口1500mm用は8カ所あります。
多数のコード通し穴、高さのある配線ダクトにより、配線作業がしやすく便利です。
さらに、山金工業製のワークテーブル関連オプション品との併用が可能です。
「ワークテーブル架台」「マルチシステム」「ロジスタンド」など、作業台の天板にクランプ固定する架台/スタンドや、
「引き出し(キャビネット)」と同時にご使用いただけます。

用途ワークテーブルに電子機器を設置する際の、配線整理に。 適合本体天板サイズ(mm):W1800 質量(kg)6.3 高さ(mm)195 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)80 間口(mm)1554 均等耐荷重(kg)8 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(1.71MB)
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※ワークテーブル昇降タイプ・折りたたみタイプ・フライトタイプ・ステンレスワークテーブルには取り付け不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする