E-307-1260 オプション/導電性ゴムマット_ワークテーブル・作業台用マット 山金工業 09279527 E-307-1260 オプション/導電性ゴムマット_ワークテーブル・作業台用マット 山金工業 09279527 E-307-1260 オプション/導電性ゴムマット_ワークテーブル・作業台用マット 山金工業 09279527 E-307-1260 オプション/導電性ゴムマット_ワークテーブル・作業台用マット 山金工業 09279527 E-307-1260 オプション/導電性ゴムマット_ワークテーブル・作業台用マット 山金工業 09279527

オプション/導電性ゴムマット_ワークテーブル・作業台用マット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09279527 品番 E-307-1260
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

静電気を嫌う組立作業等に!別売りのアースと一緒に、お使いのワークテーブル天板面に取り付けるだけで、簡単に静電気対策ができます。
マットのサイズは4種類からお選びいただけます。
マット裏に再剥離可能な両面テープがあらかじめ数か所ついているため、天板面への貼り付け作業が楽に行えます。
【導電性ゴムマット仕様】
・体積固有抵抗率:表面(緑)5×10^8Ω-cm、裏面(黒)5×10^3Ω-cm・表面電気抵抗値:1×10^6Ω-cm
・厚み:2mm・材質:表面(緑)導電性NBRとPVCの合成ゴム、裏面(黒)導電性NBR合成ゴム

用途作業台天板面に貼り付け用として。別売のアースと併せて使用で、作業台の静電気対策に。 質量(kg)2.7 表面:緑、裏面:黒 高さ(mm)2 材質(本体)表面:導電性NBRとPVC合成ゴム、裏面:導電性NBRと合成ゴム 奥行(mm)600 間口(mm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(1.38MB)
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※導電性ゴムマットは天板のサイズに合わせてカットしておりますが、マットの性質上気温により伸び縮みしサイズに多少の誤差が生じる場合がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする