WC4H-P オプション/取っ手セット_コンビニワゴン用 山金工業 09279640 WC4H-P オプション/取っ手セット_コンビニワゴン用 山金工業 09279640 WC4H-P オプション/取っ手セット_コンビニワゴン用 山金工業 09279640 WC4H-P オプション/取っ手セット_コンビニワゴン用 山金工業 09279640 WC4H-P オプション/取っ手セット_コンビニワゴン用 山金工業 09279640

オプション/取っ手セット_コンビニワゴン用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09279640 品番 WC4H-P
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

山金工業製コンビニワゴン用の取っ手(ハンドル)セットが登場!
コンビニワゴンに取っ手を追加することで、ワゴンを手で保持しやすく、安定した移動が可能になります。
取っ手はワゴンの奥行き方向に取り付け用です。
山金工業製コンビニワゴンの奥行きサイズに対応した、奥行400mm用と奥行500mm用があります。
山金工業製色彩ワゴンにもご使用いただけます。

用途コンビニワゴンを頻繁に移動して使用する場合に。 質量(kg)0.6 高さ(mm)40 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)102.5 間口(mm)409 色(本体)パールピンク(ブラケット塗装色) RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.33MB)
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする