※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは 内容量1セット適合150シリーズ:本体天板サイズW1500×D450用付属品棚受2本注文コード09279816品番UTM-1545-W-SET
参考基準価格(税別)¥18,250販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ「中間棚付きタイプ」のみ後付け可能な中間棚板と棚受けのセットです。
鳥居脚のスリット穴に棚受けをセットし、中間棚を増やすことが可能です。
取付位置は25mmピッチで変更することができます。
収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を追加できます。
均等耐荷重:1枚当たり50kg。