曜日別特売
UTM-1560-W-SET オプション/中間棚板・棚受セット_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 09279825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTM-1560-W-SET オプション/中間棚板・棚受セット_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 09279825
UTM-1560-W-SET オプション/中間棚板・棚受セット_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 09279825
UTM-1560-W-SET オプション/中間棚板・棚受セット_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 09279825
UTM-1560-W-SET オプション/中間棚板・棚受セット_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 09279825
UTM-1560-W-SET オプション/中間棚板・棚受セット_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 09279825
UTM-1560-W-SET オプション/中間棚板・棚受セット_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業 09279825

オプション/中間棚板・棚受セット_ワークテーブル150・LABシリーズ用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット適合150シリーズ:本体天板サイズW1500×D600用付属品棚受2本注文コード09279825品番UTM-1560-W-SET
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ「中間棚付きタイプ」のみ後付け可能な中間棚板と棚受けのセットです。
鳥居脚のスリット穴に棚受けをセットし、中間棚を増やすことが可能です。
取付位置は25mmピッチで変更することができます。
収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を追加できます。
均等耐荷重:1枚当たり50kg。

用途
副資材等の保管・収納に御使用頂けます。
付属品棚受2本適合150シリーズ:本体天板サイズW1500×D600用質量(kg)10.5材質(本体)スチール(粉体塗装)均等耐荷重(kg)50色(本体)シルキーホワイトRoHS指令(10物質対応)対応棚板有効寸法(mm)W1256×D490
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「中間棚付きタイプ」のみ取付可能。それ以外のタイプは取付不可です。
※スリット穴の開いていない鳥居脚には中間棚受の取り付けはできません。
※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および作業台本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする