ピアス
ピアスの ねじ
ピアスの 木ねじ・ドリルネジ
ピアスの ドリルネジ(切り刃付)
なべドリルねじP(半箱)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
09279892
品番
4×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質
鉄
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
頭部形状
なべ
表面処理
ユニクロめっき
呼び径
4
穴の形状
十字穴