※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可
地域運賃お客様組立品車上渡し
翌日出荷とは
内容量1セット
適合150シリーズ:本体天板サイズW900×D900用
付属品棚受2本
注文コード09279929
品番UTM-990-W-SET
参考基準価格(税別)¥20,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
この商品は適合・付属品・内容量など18種類から選べます
他の種類を見る
山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ「中間棚付きタイプ」のみ後付け可能な中間棚板と棚受けのセットです。
鳥居脚のスリット穴に棚受けをセットし、中間棚を増やすことが可能です。
取付位置は25mmピッチで変更することができます。
収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を追加できます。
均等耐荷重:1枚当たり50kg。