※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUC-900 オプション/ワンタッチ移動式キャスターセット_ワークテーブル150・LABシリーズ固定式用 山金工業 09279938 SUC-900 オプション/ワンタッチ移動式キャスターセット_ワークテーブル150・LABシリーズ固定式用 山金工業 09279938 SUC-900 オプション/ワンタッチ移動式キャスターセット_ワークテーブル150・LABシリーズ固定式用 山金工業 09279938 SUC-900 オプション/ワンタッチ移動式キャスターセット_ワークテーブル150・LABシリーズ固定式用 山金工業 09279938 SUC-900 オプション/ワンタッチ移動式キャスターセット_ワークテーブル150・LABシリーズ固定式用 山金工業 09279938 SUC-900 オプション/ワンタッチ移動式キャスターセット_ワークテーブル150・LABシリーズ固定式用 山金工業 09279938

オプション/ワンタッチ移動式キャスターセット_ワークテーブル150・LABシリーズ固定式用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合150/LABシリーズ:本体天板サイズD900用 注文コード09279938 品番SUC-900
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る

山金工業製ワークテーブル150/LABシリーズ「固定式」にご使用いただけるキャスターセットです。
作業台に取り付ければ移動時にワンタッチで移動式に切り替えが可能!
移動式にも固定式にもワンタッチで簡単に切り替えができるため、レイアウト変更を素早く簡単にできます。

用途キャスターを取り付けることでワークテーブルを楽に移動させることができます。 適合150/LABシリーズ:本体天板サイズD900用 質量(kg)5.9 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 キャスター種類自在ストッパー無し4個 入数1台分
取扱説明書:(0.6MB)
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※キャスターをセットした状態で物を載せたり、作業を行わないでください。

※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。
※150シリーズ高さ調整タイプにはご使用いただけません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする