さらドリルねじP(半箱)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 09279996 品番 3.5×13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】

材質 頭部形状さら 長さ(mm)13 ねじの呼びM3.5 表面処理ユニクロめっき 呼び径3.5 適合板厚(mm)0.9〜2.3 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09280084
2022-12-21
用途:
機器修理・改造用

金属薄板にデバイス類を直付けするのに使用。
ドリルネジは、取付母材の硬度・板厚によってドリルが効きにくい/削孔できてもねじ込みがきつくてタッピングできない場合があるので、タッピング困難な場合は先端径よりわずかに大きい下穴をあけてから使うなどの工夫をするとよい。

対象商品:
09280118
2021-11-12
用途:
棚製作時
株式会社堀工業所 様 (製造業)

鉄板にスムーズに穴が開き、きっちり止まり満足てす。

対象商品:
09280048
2017-12-21
用途:
ルーバーフェンスを作製時
自動車・二輪車・自転車関連業

下穴を空けずに楽にビスが打てたのでとても助かりました。かなりの優れ物です。

対象商品:
09280136
2016-06-23
用途:
木作業
銀座祭礼 様

ちょっと折れる。

1人が参考にしています
対象商品:
09280032
2016-05-23
用途:
折金金具の鉄骨止め
銀座祭礼 様

直ぐ折れて、使い物になりません。箱の1/3のビスは、ドリルで止めてる最中に折れました。
不良品でしょうか?

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
別途御連絡させて頂きます。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3636:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする