曜日別特売
4×13 さらドリルねじP(半箱) 八幡ねじ 09280014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

さらドリルねじP(半箱)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500本)
長さ(mm)13
ねじの呼びM4
内容量1箱(500本)注文コード09280014品番4×13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】

材質頭部形状さら長さ(mm)13ねじの呼びM4表面処理ユニクロめっき呼び径4適合板厚(mm)1.2~3.6穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09280084
2022-12-21
用途: 機器修理・改造用

金属薄板にデバイス類を直付けするのに使用。
ドリルネジは、取付母材の硬度・板厚によってドリルが効きにくい/削孔できてもねじ込みがきつくてタッピングできない場合があるので、タッピング困難な場合は先端径よりわずかに大きい下穴をあけてから使うなどの工夫をするとよい。

対象商品 : 09280118
2021-11-12
用途: 棚製作時
株式会社堀工業所製造業

鉄板にスムーズに穴が開き、きっちり止まり満足てす。

対象商品 : 09280048
2017-12-21
用途: ルーバーフェンスを作製時
自動車・二輪車・自転車関連業

下穴を空けずに楽にビスが打てたのでとても助かりました。かなりの優れ物です。

対象商品 : 09280136
2016-06-23
用途: 木作業
銀座祭礼

ちょっと折れる。

1が参考にしています
対象商品 : 09280032
2016-05-23
用途: 折金金具の鉄骨止め
銀座祭礼

直ぐ折れて、使い物になりません。箱の1/3のビスは、ドリルで止めてる最中に折れました。
不良品でしょうか?

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
別途御連絡させて頂きます。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3636:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする