セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 施設用家具・備品
セーフラン安全用品の 診察室備品
セーフラン安全用品の 診察台
【日本製】使い捨て紙枕カバー(ひも付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
09280017
品番
C0093-1K
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,818
販売価格(税別)
¥
14,380
バスケットに入れる
用途
診察室、エステサロンや漫画喫茶等でお使いいただいています。
仕様
ひも付き
材質
純白紙
寸法(mm)
390×360
色
ホワイト
表面
エンボス加工
注意
※使い捨て使用を前提とした商品となります。
※製品は個別包装されておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません