曜日別特売

日曜大工のこぎり ST 210ミリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード09280139品番41536
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

誰でも気軽に購入できる日曜大工用鋸です。
日曜大工から、不要な大型商品(木製ベットや木製ソファーなど)の切断に使えるマルチな鋸です。
本目立済みですのでこのまま使用することができます。
収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。

用途
一般木材、集成材、合板
付属品刃先収納ケース全長(mm)537刃長(mm)210材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(柄部)サワクルミ・藤材質(刃)炭素鋼SK-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする