ピアス
ピアスの ねじ
ピアスの 木ねじ・ドリルネジ
ピアスの ドリルネジ(切り刃付)
六角ドリルねじP(半箱)HEX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(125本)
注文コード
09280163
品番
5×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
長さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
呼び径
5
頭部形状
六角
ねじの呼び
M5