画像準備中

VOODOORIDE ナノテクノロジーシーラント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(340g) 注文コード09280175 品番VR8012
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

繰り返されるカーケアで、いつの間にか増えてしまう磨き傷。塗装面を永く美しく保つ為に少しでも磨き傷は減らしたい。そんなオーナー様のリクエストにお応えして、ナノテクノロジーシーラントが生まれました。特別な技術は必要なく簡単に施工ができます。磨き傷対策を初め、美観向上や防汚性能において、大変お役に立てるコーティング剤となっています。

効果
シラン有機ポリマーによるコーティング保護(6〜12ヶ月間の防汚効果)
施工面の耐スクラッチ、耐摩耗性向上
スーパーハイグロスフィニッシュ
超疎水性被膜(水滴跡が形成されづらい)
磨き傷を隠蔽する効果
UVカット効果
帯電防止効果
適合ボディ・窓・ホイール・モール・バンパー・ヘッドライト・レンズ 対象ウレタン塗装面、アクリル塗装面、アルマイト処理面、クロームメッキ面、コーティング処理面、プラスチック製品、ガラス(外側)、金属製品、カーボン製品(※1)、チタン製品、マット塗装面、ステッカー類、ラッピングシート 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※内装にはお使いいただけません。
※1クリアコーティングされていないドライカーボン(オートクレイブカーボン)には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする