さらドリルねじリーマP(半箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) ねじの呼びM4 注文コード09280224 品番4×37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はねじの呼び・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】

材質 頭部形状さら 長さ(mm)37 ねじの呼びM4 表面処理ユニクロめっき 呼び径4 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09280285
2021-06-02
用途:
ウッドデッキの床板張り
PianoHair 様

厚さ30mmの床板を単管パイプに直に打てるので作業が楽でした〜

1人が参考にしています
対象商品:
09280276
2020-05-31
用途:
単管パイプに垂木代わりに2×4材を取付け
農・林・水産業

以前はドリルネジを使ってましたが、偶然にこのネジを知り注文しました。ドリルネジ場合は先に2×4材に下穴を空ける必要が有ったのですが、このネジを使えば電動ドリルドライバーで下穴も不要で一気に2×4材が取付出来簡単に済みました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2390:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする