高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大荷重(N)2000 注文コード09280288 品番PSH-2000N
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は最大荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。
最も高精度なモデルで正確な測定が可能です。高い精度が求められる測定に最適です。
圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。
止め針機構付でON/OFFの切り替えができます。ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。
指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。

付属品アタッチメント 6 点、専用ハンドルバー2 本、取扱説明書、 フォースゲージ取付板用専用ボルト 4 本、収納ケース、検査成績書等 ストローク(mm)10 型式PSH 質量(kg)約 3.1※レンジにより質量は若干異なります。 目盛100 等分 精度許容誤差±0.1%F.S 以内 使用温度(℃)0〜+40 表示方式リアルタイム/ピークモード(切替式) 最大荷重(N)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする