ピアス
ピアスの ねじ
ピアスの 木ねじ・ドリルネジ
ピアスの ドリルネジ(切り刃付)
シンワッシャードリビスP(半箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
09280312
品番
4×13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
長さ(mm)
13
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
呼び径
4
ねじの呼び
M4
注意
※オリジナルパック品により、半箱という商品名がついています。商品の内容量をご確認の上、購入してください。