ピアス
ピアスの ねじ
ピアスの 木ねじ・ドリルネジ
ピアスの ドリルネジ(切り刃付)
シンワッシャードリビスP(半箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(375本)
注文コード
09280364
品番
5×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
長さ(mm)
16
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
呼び径
5
ねじの呼び
M5
注意
※オリジナルパック品により、半箱という商品名がついています。商品の内容量をご確認の上、購入してください。