※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピアス
ピアスの ねじ
ピアスの 木ねじ・ドリルネジ
ピアスの ドリルネジ(切り刃付)
ステンなべドリルねじP(半箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
09280407
品番
4×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
頭部形状
なべ
表面処理
パシペート処理
呼び径
4
穴の形状
十字穴