イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 5ピン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大荷重(N)
500
注文コード
09280525
品番
CLFX-500N-5P
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
精度
±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでの
ご購入時の表をご確認ください。
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10〜60℃ (-20〜80℃)
型式
CLFX シリーズ
質量(g)
約60
取付穴径
M2
ケーブル長(m)
約3
定格出力
0.7-1.5mV/V
保護等級
IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
最大荷重(N)
500
許容過負荷
1.5