イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大荷重(N)
2000
注文コード
09280796
品番
ZTS-CHX-2000N
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10〜60℃ (-20〜80℃)
質量(g)
約 82
ケーブル長(m)
約 3
精度
±1.0%F.S.以内
定格出力
1.0-1.5mV/V
保護等級
IP64
最大荷重(N)
2000
許容過負荷
150%