超低頭 木ねじ ブロンズ(中)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(86本) 注文コード 09280827 品番 2.7×16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり

ねじの呼びM2.7 呼び径2.7 長さ(mm)16 材質 表面処理ブロンズめっき 頭部形状低頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09280854
2024-07-08
用途:
スピーカー部品の固定
卸売・小売業

こういった低頭ネジは黒いものが少なく茶色いものが多い中、この商品は黒い部品の固定に使用してもあまり目立たない色をしているため重宝しています。

対象商品:
09280888
2022-10-13
用途:
日曜大工

写真で見るよりブロンズ色だと思います。期待通りです。

対象商品:
09280924
2022-09-20
用途:
本堂改修
製造業

本堂改修で使用しました。ネジが悪目立ちしないのでよかったです。

対象商品:
09280827
2021-07-20
用途:
メンテナンス
シンセイ 様

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。良い商品ですまた機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品:
09280958
2021-08-12
用途:
棚受けブレースの取り付け
建設業・工事業

ネジ頭以外は塗装してないようです。別に構わないんですが、写真と少しイメージが違いました。それ以外満足です。

対象商品:
09280924
2021-04-04
用途:
室内扉のL型取っ手の再固定
製造業

この商品(M3.8/長さ32mm)の実測サイズは、頭部径φ7.45mm、頭部厚さ1.02mm、首下のネジ無し部長9.70mm、ネジ部長21.45mmでした。
実測重量は2.12グラム(1本)でした。
超低頭でありつつも、十時穴はうまいこと深く加工されており、ドライバーを(ほぼ)ぴったり嵌めてしっかり回す事が出来ました。良い製品だと思います。
また、ブロンズ色のお陰で目立たず取り付けられました。
適価だと思いますので、満足度は★★★★★5つとさせて頂きます。

8人が参考にしています
対象商品:
09280863
2021-03-24
用途:
アイアンフックのとりつけ
その他業種

アイアンフックの取り付けに使用。
黒ネジで扱いやすいサイズで重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09280967
2020-10-28
用途:
スピーカー バッフルの固定
株式会社電示研究所 様 (製造業)

バッフルは集成材の木目を生かしステイン着色のつや消しクリヤー仕上げのため、ブロンズのねじ頭が上品に合います。皿ネジは締める順序によってずれが生じますが、低頭ネジはずれも歪もなく固定できます。ただし、ザグリ工具が必要です。つや消し黒の塗装に合う黒もあればうれしいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1210:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする