ワッシャー木用ねじNP

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(160本) 注文コード 09281247 品番 4.2×16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】

ねじの呼びM4.2 呼び径4.2 長さ(mm)16 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部径(Φmm)約11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
建設現場
建設業・工事業

他の同じサイズのネジが在庫であるのにもかかわらず
必ずこのネジを指定して注文指示がきます。
それほど良いネジだと注文する度思います。

2025-04-07
用途:
設備建物修理

リピート 比較的薄物(薄鉄板・PCダンプラ等)や、構造用合板(t9・t12等)の剛構造への取り付けに多用しています。
皿ネジでは低密度の板材に対して潜り込んでしまうことが多く、頭部がめり込む際に表面にケバがたつことが多いが、トラスとナベの中間的形状の本品は好んで使用している。半ネジ品もあると嬉しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2025-04-11
用途:
木材の固定用

ひとつで広い面を木の固定ができるのは良いです。サイズのバリエーションがほしいですね。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
09281247
2024-05-23
用途:
機器取付など

接触面が大きいので、強固に留まってるように感じてます。

対象商品:
09281256
2024-07-21
用途:
機器等の固定
農・林・水産業

固定面積が大きいので安心感があります。ワッシャー一体なので、作業も楽です。

対象商品:
09281238
2023-10-30
用途:
コンパネへの取り付け

コンパネへの取り付け等、貫通させずに取り付けする際抜群です。
コースレッドより頭がデカいので強力に固定出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
09281274
2023-12-22
用途:
外壁のねじに使用する
株式会社ヒューマン・ケア・ライブリー 様 (サービス業)

近辺のホームセンターも完売で急ぎで必要だったのですが、早急に発送されるので助かりました。

対象商品:
09281256
2023-11-19
用途:
断熱用窓枠の補強枠作成の際 化粧用の枠を作成する際に使用しました。
農・林・水産業

表面に出てるところなので見栄えを気にしてましたが切れな仕上がりのネジで満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1294:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする