イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 5ピン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大荷重(N)
1000
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10〜70℃ (-15〜80℃)
注文コード
09281566
品番
LC-1000N-5P
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥129,580
販売価格(税別)
¥
117,800
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重・仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10〜70℃ (-15〜80℃)
質量(g)
約500
ケーブル長(m)
約5
定格出力
2.0mV/V±0.25%
保護等級
IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)
最大荷重(N)
1000
許容過負荷
1.5