八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの タッピングねじ
八幡ねじの トラスタッピンねじ
PCケースコンクリートビスさら
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(750本)
注文コード
09281597
品番
4×32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
ねじの呼び
M4
呼び径
4
長さ(mm)
32
材質
鉄
表面処理
ラスパート
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧