※左上:ブラック

43729 楽々ロータリーダイヤルロック WINTEC(ウインテック) 09282333 43729 楽々ロータリーダイヤルロック WINTEC(ウインテック) 09282333

楽々ロータリーダイヤルロック

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09282333 品番 43729
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

可変式ダイヤルで好きな番号に。
大きなダイヤルで回しやすい。

ブラック キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12 長さ(mm)700 用途盗難対策! タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)700 サイズ(mm)12×700

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
門の施錠
教育・研究機関

数字が大きく見やすく、回しやすい。また長く外で雨風にさらされているが劣化しにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
09282342
2023-01-23
用途:
園庭 門施錠に使用
教育・研究機関

いざという時に開けやすいものを探していました。大きな数字で、合わせやすく使いやすいです。一年中かけっぱなしですので、耐久性はまだわかりません。

対象商品:
09282367
2020-02-11
用途:
ゴミ箱へ設置
ワン 様

番号が大きく回しやすく、値段も安くいいと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
09282333
2019-07-16
用途:
施設の防犯対策
サービス業

思ったより大きいダイヤルでしたが、これなら手袋をはめたままでも操作が楽で期待通りでした。
耐久性はこれから様子をみてみます。

対象商品:
09282342
2021-06-28
用途:
電動キックボードの車輪止め
サービス業

形がコロンとして可愛いのですが、ダイヤル部分が重かったです。

対象商品:
09282367
2019-02-02
用途:
家の門扉用

低価格で色もインパクトがあり視覚的にもなかなか良いものと思います。
さらに目立つカラーリングを期待しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする