イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
圧縮用ロードセル eLM シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
レンジ
100N
注文コード
09282336
品番
eLM-100N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥51,000
この商品は
レンジ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):0〜50℃(-10〜60℃)
質量(g)
約60
ケーブル長(m)
約2
精度
±2.0%F.S.以内
レンジ
100N
許容過負荷
200%R.O.
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09282336
eLM-100N
09282345
eLM-200N
圧縮用ロードセル eLM シリーズ
イマダ
1台
¥
50,980
税込
¥
56,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)