イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
圧縮用ロードセル eLM シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
レンジ
5000N
注文コード
09282388
品番
eLM-5000N
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥133,980
販売価格(税別)
¥
121,800
バスケットに入れる
この商品は
レンジ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-5〜50℃(-10〜60℃)
質量(g)
約70
ケーブル長(m)
約3
精度
±2.0%F.S.以内
レンジ
5000N
許容過負荷
120%R.O.