曜日別特売
HNJ-20A-10K-U 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 09282823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(A)20
内容量1枚注文コード09282823品番HNJ-20A-10K-U 2317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシート(C-4430)です。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
群を抜く応力緩和特性と耐圧力負荷に加え、油・炭化水素・水・蒸気に対する抜群の耐性を有します。

用途
フランジ用。
呼び径(A)20厚さ(mm)3トラスコ品番244-0750質量(g)12.75呼び径(B)3/4使用圧力10k密度(g/cm3)1.75圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)50(34.3N/mm2)外径(mm)63内径(mm)28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09282823HNJ-20A-10K-U 231737101766HNJ-100A-10K-UHNJ-20A-10K-U 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37101766フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)アキツ1枚
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37102231
2024-06-10
用途: 配管接続用

商品自体問題があるわけない。色々なメーカーから出ているが高温用はいつもこれを使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする