イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
ロードセル 超小型 LMU シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格容量(N)
500
注文コード
09282835
品番
LMU-500N-5P
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
定格容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲:0〜50℃ (-10〜60℃)
質量(g)
約 60
ケーブル長(m)
約 2(コネクタ付)
定格出力
±1mV / V±10%
許容過負荷
1.2
定格容量(N)
500