ロードセル 超小型 LMU シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格容量(N)50 注文コード09282887 品番LMU-50N-0C
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は定格容量など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:0〜50℃ (-10〜60℃) 質量(g)約 60 ケーブル長(m)約 2(コネクタ付) 定格出力±1mV / V±10% 許容過負荷1.2 定格容量(N)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする