曜日別特売
HNJ-20A-5K-U 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 09282927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HNJ-20A-5K-U 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 09282927
HNJ-20A-5K-U 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 09282927
HNJ-20A-5K-U 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 09282927
HNJ-20A-5K-U 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 09282927

フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)32
内容量1枚注文コード09282927品番HNJ-20A-5K-U 2317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。

用途フランジ用ジョイントシート。種別フランジ用中パッキン呼び径(A)32厚さ(mm)3材質ノンアスベスト呼び径(B)1 1/4外径(mm)78トラスコ品番244-0351質量(g)16.95使用圧力5k内径(mm)43

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09282927HNJ-20A-5K-U 231737102116HNJ-32A-5K-UHNJ-20A-5K-U 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37102116フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)アキツ1枚
489
税込538
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする