曜日別特売
eLMU-200N ロードセル 超小型 eLMU シリーズ イマダ 09282948

ロードセル 超小型 eLMU シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード09282948品番eLMU-200N
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)精度±1.0%F.S.以内最大荷重(N)200許容過負荷1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする