イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
ロードセル 小型 LU シリーズ コネクタ形状 5ピン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大荷重(N)
100
注文コード
09283097
品番
LU-100N-5P
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥113,080
販売価格(税別)
¥
102,800
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):0〜50℃ (-10〜60℃)
質量(g)
約 60
ケーブル長(m)
約 2(コネクタ付)
定格出力
±1mV / V±10%
最大荷重(N)
100
許容過負荷
1.2