※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20
100
15
20
25
32
40
50
65
80
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
09283207
品番
PSM10K20A 2317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。
用途
熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。
呼び径(B)
3/4
外径(Φmm)
100
呼び径(A)
20
穴径(Φmm)
15
トラスコ品番
361-3151
材質
膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り)
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
-200~250
内径(Φmm)
28
穴数
4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
75
特性
固着防止