PSM10K65A 2317 膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り) アキツ 09283252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)65
内容量1袋(5枚)注文コード09283252品番PSM10K65A 2317
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。

用途
熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。
呼び径(B)2 1/2外径(Φmm)175呼び径(A)65穴径(Φmm)19トラスコ品番361-3208材質膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り)厚さ(mm)1.5質量(g)175使用温度範囲(℃)-200~250内径(Φmm)77穴数4ボルト穴中心径(C)(Φmm)140特性固着防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする