引締機 帯鉄用

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09283277 品番S290
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。
手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。
【使用方法】
1)レバー部分を倒します。
2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。
3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。
4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。

適合バンド帯鉄 帯鉄幅(mm)9〜19 用途帯鉄バンド用 型式片締用 全長(mm)約375 質量(kg)約1.96 帯鉄厚(mm)0.8まで
注意
※本製品は帯鉄引締め以外の用途ではお使いにならないでください。
※ご使用の際は、必ず革手袋や耐切創用手袋、保護メガネや保護面を装着してお使いください。帯鉄で手にけがをしたり、帯鉄が切れて顔などに当たりけがをする恐れがあります。
※引締めの際は手などが本製品や帯鉄と封函対象物との間に挟まれないように、十分注意してお使いください。

商品説明動画

帯鉄用引締機
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09283277
2019-06-10
用途:
スクラップを結束時に使用

帯鉄の引き締めがかなり楽になりました。使いやすいと現場で好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
09283277
2018-05-15
用途:
荷物梱包時
卸売・小売業

普通に使えて問題なかったです。特に不便はなく使っています。あと、丈夫に出来てるので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

荷造機の種類と使用手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/712/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする