AI4200 エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 09283758

 

AI4200 エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 09283758
AI4200 エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 09283758
AI4200 エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 09283758
AI4200 エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 09283758
AI4200 エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 09283758

エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09283758品番AI4200
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現。
片手での操作性にこだわったデザイン設計。
左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能。
本体は小型ながら、1 回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル、吊り具トラスコ品番754-5355質量(kg)1.3差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)845(0℃・1 気圧= 0.1MPa)、127(20℃・0.62MPa)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上エアー入口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径M20(参考)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09283758
2017-04-06
用途: タイヤ交換
株式会社丹波ハーネス

力が要らなくて非常に楽に作業が出来ているレバーでなくて非常に安全に作業ができます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする