3000 A-10 組立式園芸三脚 アルミス 09283934 3000 A-10 組立式園芸三脚 アルミス 09283934 3000 A-10 組立式園芸三脚 アルミス 09283934 3000 A-10 組立式園芸三脚 アルミス 09283934 3000 A-10 組立式園芸三脚 アルミス 09283934 3000 A-10 組立式園芸三脚 アルミス 09283934

組立式園芸三脚

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09283934 品番 3000 A-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。
組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。

全幅(cm)120 質量(kg)12 材質アルミ サイズ10尺 高さ(mm)3000 耐荷重(kg)100 パイプサイズ(フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mm ステップ踏面幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
機械の修理
ニシキ電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

12尺でライトバンに詰めるし
組立も簡単
良かったです

2021-10-02
用途:
植木の手入れ
その他業種

10尺購入。
説明書が雑。組み立て手順通りすると間に挟む中間部分が入らない。
まずそこを仮組みしなきゃ構造上絶対入らない。

あとさ、座金。穴が小さいの混じっててボルト入らないんだけどどういう事??座金つかえねーじゃん。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
09283934
2016-05-18
用途:
植木の選定

組み立てるのが大変なうえ、ねじ穴が合わず、2箇所ねじが馬鹿になって、メーカーに連絡の上、、返品。最悪。指はケガするし、返品はまた、ねじを全部外し、段ボールに箱詰め。手間が大変でした。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
お詫びとお怪我の状況確認と交換につきまして、別途連絡させていただきます。
よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする