イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 5ピン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大荷重(N)
2000
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10〜50℃(-30〜80℃)
注文コード
09283989
品番
SK-2000N-5P
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重・仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10〜50℃(-30〜80℃)
質量(g)
約 300
ケーブル長(m)
約 5
精度
±0.25%F.S.以内
定格出力
約±2mV/V
保護等級
IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
最大荷重(N)
2000
許容過負荷
1.1