曜日別特売
C-40 屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ[C] JRC 09284022

 

C-40 屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ[C] JRC 09284022
C-40 屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ[C] JRC 09284022

屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ[C]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ベルト幅(mm)400
内容量1個注文コード09284022品番C-40
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥4,895
販売価格(税別)
4,450

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。
JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。

用途
屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
ベルト幅(mm)400質量(kg)1.9寸法d(mm)20寸法L1(mm)145寸法a(mm)8寸法D(mm)89.1寸法L2(mm)153寸法b(mm)14寸法L3(mm)175寸法G(mm)3寸法K(mm)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする