JRC
屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ[C]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
ベルト幅(mm)
900
400
450
500
600
750
900
1050
1200
1400
1600
1800
2000
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09284074
品番
C-90
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,645
販売価格(税別)
¥
6,950
バスケットに入れる
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。
JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途
屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
ベルト幅(mm)
900
質量(kg)
4.6
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
315
寸法a(mm)
8
寸法D(mm)
114.3
寸法L2(mm)
323
寸法b(mm)
14
寸法L3(mm)
345
寸法G(mm)
3
寸法K(mm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
400
/
税込
¥
440
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640