イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ケーブル長(m)
約 5
注文コード
09284138
品番
eSK-20kN
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
この商品は
レンジ・最大荷重・ケーブル長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●温度補償範囲 (温度許容範囲):-10〜50℃(-30〜80℃)●最大荷重:20kN
質量(g)
約 300
ケーブル長(m)
約 5
精度
±0.25%F.S.以内
保護等級
IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷
1.1