曜日別特売
SR-1400 屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC 09284467

 

SR-1400 屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC 09284467
SR-1400 屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC 09284467

屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR]

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
ベルト幅(mm)1400
内容量1個注文コード09284467品番SR-1400
参考基準価格(税別)¥111,020販売価格(税込)¥113,399
販売価格(税別)
103,090

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。
当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。

用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ベルト幅(mm)1400質量(kg)46.4寸法d(mm)30寸法L1(mm)1530寸法a(mm)11寸法D(mm)172寸法L2(mm)1550寸法b(mm)22寸法L3(mm)1580寸法G(mm)4寸法K(mm)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1につき3,400/税込3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする