イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
圧縮・引張両用ロードセル eSW1 シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
レンジ
500N
注文コード
09284515
品番
eSW1-500N
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
レンジ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-5〜50℃ (-30〜70℃)
質量(g)
約 200
ケーブル長(m)
約 0.5〜2(カールコード)
精度
±0.7%F.S.以内
定格出力
±2mV/V
保護等級
IP67
レンジ
500N
許容過負荷
1.2
最小分解能
0.1N