JRC
屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(天然ゴム)[RNR1]
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
1600
400
450
500
600
750
900
1050
1200
1400
1600
1800
2000
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09284747
品番
RNR1-1600
参考基準価格(税別)
¥168,750
販売価格(税込)
¥173,250
販売価格(税別)
¥
157,500
バスケットに入れる
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。
鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ベルト幅(mm)
1600
質量(kg)
40.9
寸法d(mm)
30
寸法L1(mm)
1730
寸法a(mm)
11
寸法D(mm)
171
寸法L2(mm)
1750
寸法b(mm)
22
寸法L3(mm)
1780
寸法G(mm)
4
寸法K(mm)
25
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740