JRC
屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(天然ゴム)[RNR1]
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
1800
400
450
500
600
750
900
1050
1200
1400
1600
1800
2000
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09284756
品番
RNR1-1800
参考基準価格(税別)
¥201,390
販売価格(税込)
¥206,767
販売価格(税別)
¥
187,970
バスケットに入れる
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。
鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ベルト幅(mm)
1800
質量(kg)
51.4
寸法d(mm)
35
寸法L1(mm)
2000
寸法a(mm)
11
寸法D(mm)
171
寸法L2(mm)
2040
寸法b(mm)
25
寸法L3(mm)
2070
寸法G(mm)
4
寸法K(mm)
35
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740