イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
フランジ型トルクロードセル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
レンジ
5N-m
注文コード
09284881
品番
eTFX-5N
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
レンジ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10〜40℃ (-20〜80℃)
質量(g)
約 63
ケーブル長(m)
約 2
精度
±1.2%F.S. 以内
保護等級
IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
レンジ
5N-m
許容過負荷
約 200%