曜日別特売
UR-600 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR] JRC 09284923

 

UR-600 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR] JRC 09284923
UR-600 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR] JRC 09284923

屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)600
内容量1個注文コード09284923品番UR-600
参考基準価格(税別)¥22,340販売価格(税込)¥22,935
販売価格(税別)
20,850

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入しており、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期間にわたり当初の性能を維持します。
水処理場などのベルトコンベアで多く採用されています。

用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ベルト幅(mm)600質量(kg)7寸法d(mm)20寸法L1(mm)660寸法a(mm)8寸法D(mm)95寸法L2(mm)680寸法b(mm)14寸法L3(mm)702寸法G(mm)3寸法K(mm)21

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする