曜日別特売
UR-1050 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR] JRC 09284957

 

UR-1050 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR] JRC 09284957
UR-1050 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR] JRC 09284957

屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR]

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ベルト幅(mm)1050
内容量1個注文コード09284957品番UR-1050
参考基準価格(税別)¥54,260販売価格(税込)¥55,704
販売価格(税別)
50,640

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入しており、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期間にわたり当初の性能を維持します。
水処理場などのベルトコンベアで多く採用されています。

用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ベルト幅(mm)1050質量(kg)22.6寸法d(mm)25寸法L1(mm)1150寸法a(mm)11寸法D(mm)148寸法L2(mm)1180寸法b(mm)18寸法L3(mm)1210寸法G(mm)4寸法K(mm)30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1につき2,900/税込3,190
離島数量1につき2,900/税込3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする